Beli ace warehouse di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LocknLock Bisfree Sports Handy Bottle Tritan
    Mulai

    Rp109.900

    LocknLock Bisfree Sports Handy Bottle Tritan
    Deskripsi:
    Specification: - Safe BPA Free materials, - One-hand easy grip, - Easy-to-drink narrow mouth, - Detachable strap, - Body-Tritan (TM)/Lid,Ring-Polypropylene/Stopper-Polyethylene/Packing-Rubber (silicone)/Water Bottle Strap-Polypropylene, Polyester.
    atribut:
    • Size: 500ml
    • Dimension: 7x20.0cm
  2. Canon Ink Cartridge PG-745S
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Canon Ink Cartridge PG-745S
    atribut:
    • Color: Black
    • Size: S
    • Compatible: PIXMA iP2870 / iP2872 180 pages, PIXMA iP2870S 180 pages, PIXMA MX497 180 pages, PIXMA TR4570S 180 pages, PIXMA TS207 180 pages, PIXMA TS307 180 pages, PIXMA MG2570S 180 pages,
  3. Scotch-Brite Set Pel Lantai Katun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    Scotch-Brite Set Pel Lantai Katun
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Pel Katun Set dengan Kelebihan:-Material Katun-Tahan lama-Mudah digunakan-Dengan teknologi penekan sumbu-Pel tidak mudah rontok-Tongkat tidak mudah berkarat dan patah.
    atribut:
    • Color: White
  4. Tesa Tape Masking Film with Surface Protection Tape
    Mulai

    Rp129.900

    Tesa Tape Masking Film with Surface Protection Tape
    Deskripsi:
    produk yang tidak mudah menetes dan tidak berbekas, lapisan elastis dengan embos, cocok digunakan pada proses curing wall, perabot dsb saat pengecatandapat dirobek dengan tangan
    atribut:
    • Color: Cream
    • Base Material: Crepe Paper
    • Adhesive Materials: Rubber
    • Purpose of Use: For curing wall, furnitures, etc. when painting.
  5. King Tape Protection Tape
    Mulai

    Rp859.900

    King Tape Protection Tape
    Deskripsi:
    Digunakan untuk : Kaca, Aluminum, Stainless Steel
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Film Material: PE
  6. Yutaka Make Simple Partition Curtain
    Mulai

    Rp379.900

    Yutaka Make Simple Partition Curtain
    Deskripsi:
    -No need to use cumbersome special brackets or conduct additional installation work. Simply attach/detach with hooks.-Split curtain. No effort needed to open or close the curtain.-Tension rod can be used.-For partitioning indoor work area.-Can be mounted to pipes and other material with the diameter of up to 30mm-Can be used for a width of up to 900mm, using 7 sheets
    atribut:
    • Sheet Materials: Vinyl chloride (PVC)
    • Hook Material: Stainless Steel
  7. Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)
    Deskripsi:
    Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
  8. TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    Mulai

    Rp959.900

    TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    atribut:
    • Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
    • Color: Silver
  9. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  10. NILFISK Hose Pressure Washer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    NILFISK Hose Pressure Washer
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Compatible With: C100 & C110
    • Dimensions (mm): 300x110x260
  11. TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

  12. NILFISK Lance
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    NILFISK Lance
    atribut:
    • Length (mm): 600
Daftar Harga ace warehouse Terbaru March 2026
LocknLock Bisfree Sports Handy Bottle TritanRp109.900
Canon Ink Cartridge PG-745SRp119.900
Scotch-Brite Set Pel Lantai KatunRp95.900
Tesa Tape Masking Film with Surface Protection TapeRp129.900
King Tape Protection TapeRp859.900
Yutaka Make Simple Partition CurtainRp379.900
Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Rp1.599.900
TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)Rp959.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900
NILFISK Hose Pressure WasherRp299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)